HARTING
  • Han 6B - Sockelgehäuse
  • 2 x M32 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Einloggen und Bewertung schreiben

Sockelgehäuse HARTING 19300060292 - Han 6B-ASG2-LB-M32

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102171
EAN: 4250738104860
-34 % UVP: 29,83
19,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300065425 - Han 6B-AK
Han 6B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur, Längsbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102174
-38 % UVP: 11,84
7,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Blindstopfen PFLITSCH M32x1,5 - 7232/DR
Blindstopfen 6-kant mit O-Ring, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5
Artikelnummer: 102519
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Buchseneinsatz HARTING 09330062701 - Han 6E-BU-S
Han 6B - Buchseneinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102148
-29 % UVP: 8,78
6,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Buchseneinsatz HARTING 09330062716 - Han 6ES-BU
Han 6B - Buchseneinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102150
-30 % UVP: 9,49
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Gelenkrahmen HARTING 09140060313 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 6B für 2 Module (a..b)
Artikelnummer: 102246
-7 % UVP: 11,42
10,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M32x1,5 - bg 232ms
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5, Dichtbereich: 15…25 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102481
7,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Sockelgehäuse hoch
Han B
2
M32
seitlich
Längsbügel
6 B

Mechanische Daten

grau (RAL 7037)
Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

UL
DNV GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19300060292 - Han 6B-ASG2-LB-M32
Das hohe Sockelgehäuse 19300060292 - Han 6B-ASG2-LB-M32 von HARTING aus Aluminium-Druckguss verfügt über zwei seitliche M32 Kabelabgänge. Die Verriegelung beim Sockelgehäuse 19300060292 - Han 6B-ASG2-LB-M32 erfolgt mit einem Längsbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Sockelgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen