HARTING

Buchseneinsatz HARTING 09330062701 - Han 6E-BU-S

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102148
EAN: 4250738104624
  • Han 6B - Buchseneinsatz
  • Kontakte: 6 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Einloggen und Bewertung schreiben
-33 % UVP: 8,76
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
csadnv-glul
Passendes Zubehör
Anbaugehäuse HARTING 09300060301 - Han 6B-AGG-LB
1
Han 6B - Anbaugehäuse, Gerade, Bauform Niedrig, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Montageausschnitt: 35 x 48 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102168
-30 % UVP: 10,38
7,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Anbaugehäuse HARTING 09300060302 - Han 6B-AGG-LB-K
Han 6B - Anbaugehäuse mit Kunststoffkappe, Gerade, Bauform Niedrig, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Montageausschnitt: 35 x 48 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102169
-25 % UVP: 16,73
12,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Anbaugehäuse HARTING 09628060301 - Han 6EMV/B-AGG-LB
Han 6B, EMV/B Anbaugehäuse, Gerade, Bauform: Niedrig, Längsbügel, Aluminium-Druckguss unbeschichtet, Montageausschnitt: 35 x 48 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102328
-32 % UVP: 20,98
14,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Sockelgehäuse HARTING 19300060292 - Han 6B-ASG2-LB-M32
Han 6B - Sockelgehäuse, 2 x M32 Kabelabgang seitlich, Bauform: Hoch, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102171
-34 % UVP: 27,05
17,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Sockelgehäuse HARTING 19300060297 - Han 6B-ASG2-LB-K-M32
Han 6B - Sockelgehäuse mit Kunststoffkappe, 2 x M32 Kabelabgang seitlich, Bauform: Hoch, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102172
-34 % UVP: 42,21
27,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Sockelgehäuse HARTING 19300061290 - Han 6B-ASG2-LB-M20
Han 6B - Sockelgehäuse, 2 x M20 Kabelabgang seitlich, Bauform: Niedrig, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102170
-38 % UVP: 16,86
10,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Sockelgehäuse HARTING 19628061290 - Han 6EMV/B-ASG2-LB-M20
Han 6B, EMV/B Sockelgehäuse, 2 x M20 Kabelabgang seitlich, Bauform: Niedrig, Längsbügel, Aluminium-Druckguss unbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102329
-33 % UVP: 35,16
23,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Stifteinsatz HARTING 09330062601 - Han 6E-STI-S
1
Han 6B - Stifteinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102147
-34 % UVP: 8,52
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.

Technische Daten
Allgemeine Daten

Buchseneinsatz
Han E
6
6 B
Schraubanschluss

Elektrische Daten

500 V
16 A

Mechanische Daten

kieselgrau (RAL 7032)
0,75 mm²
2,5 mm²
500
Polycarbonat

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C

Klassifizierung

UL
CSA
DNV GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Buchseneinsatz HARTING 09330062701 - Han 6E-BU-S
Der Buchseneinsatz 09330062701 - Han 6E-BU-S von HARTING verfügt über 6 Kontakte + PE, die maximale Strombelastung liegt bei 16 A. Der Anschluss des Buchseneinsatz 09330062701 - Han 6E-BU-S erfolgt über Schraubanschluss bis zu einem Leitungsquerschnitt von 2,5 mm².
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen