Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
HARTING

Kupplungsgehäuse HARTING 19300060757 - Han 6B-KG-LB-M32

Artikelnummer: 102603
EAN: 4250738107601
  • Han 6B
  • Kupplungsgehäuse mit M32 Kabelausgang
  • Gerade
  • Bauform: Hoch
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
-17 % UVP: 23,26
19,42
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300065425 - Han 6B-AK
Han 6B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur, Längsbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102174
-39 % UVP: 10,71
6,56
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Buchseneinsatz HARTING 09330062701 - Han 6E-BU-S
Han 6B - Buchseneinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102148
-37 % UVP: 8,76
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09330062716 - Han 6ES-BU
Han 6B - Buchseneinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102150
-31 % UVP: 9,07
6,25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Gelenkrahmen HARTING 09140060313 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 6B für 2 Module (a..b)
Artikelnummer: 102246
-10 % UVP: 10,77
9,64
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kupplungsgehäuse
Han B
1
M32
gerade
Längsbügel
6 B

Mechanische Daten

RAL 7037 (grau)
Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kupplungsgehäuse HARTING 19300060757 - Han 6B-KG-LB-M32
Das hohe Kupplungsgehäuse 19300060757 - Han 6B-KG-LB-M32 von Harting aus Aluminium-Druckguss hat einen M32 Kabelausgang. Die Verriegelung beim Kupplungsgehäuse 19300060757 - Han 6B-KG-LB-M32 erfolgt über einen Längsbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Kupplungsgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen