HARTING

Tüllengehäuse HARTING 19300060547 - Han 6B-GS-M32

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102164
EAN: 4250738104792
  • Han 6B - Tüllengehäuse mit M32 Kabelausgang
  • Seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Einloggen und Bewertung schreiben
-31 % UVP: 15,60
10,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
dnv-glul
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300065423 - Han 6B-AK-LB
Han 6B - Abdeckkappe für Tüllengehäuse mit Befestigungsschnur, Längsbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102173
-38 % UVP: 22,60
13,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Gelenkrahmen HARTING 09140060303 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 6B für 2 Module (A..B)
Artikelnummer: 102245
-7 % UVP: 11,40
10,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M32x1,5 - bg 232ms
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5, Dichtbereich: 15…25 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102481
7,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Stifteinsatz HARTING 09330062601 - Han 6E-STI-S
1
Han 6B - Stifteinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102147
-34 % UVP: 8,90
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Stifteinsatz HARTING 09330062616 - Han 6ES-STI
Han 6B - Stifteinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102149
-32 % UVP: 9,50
6,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tüllengehäuse hoch
Han B
1
M32
seitlich
Längsbügel
6 B

Mechanische Daten

grau (RAL 7037)
Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

UL
DNV GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tüllengehäuse HARTING 19300060547 - Han 6B-GS-M32
Das hohe Tüllengehäuse 19300060547 - Han 6B-GS-M32 von HARTING aus Aluminium-Druckguss hat einen seitlichen M32 Kabelausgang. Die Verriegelung beim Tüllengehäuse 19300060547 - Han 6B-GS-M32 erfolgt über einen Längsbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Tüllengehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen