HARTING

Sockelgehäuse HARTING 19300061290 - Han 6B-ASG2-LB-M20

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102170
EAN: 4250738104853
  • Han 6B - Sockelgehäuse
  • 2 x M20 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Niedrig
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Einloggen und Bewertung schreiben
-38 % UVP: 16,86
10,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
dnv-glul
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300065425 - Han 6B-AK
Han 6B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur, Längsbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102174
-38 % UVP: 10,71
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Blindstopfen PFLITSCH M20x1,5 - 7220/DR
Blindstopfen 6-kant mit O-Ring, Messing vernickelt, Gewinde: M20 x 1,5
Artikelnummer: 102517
1,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Buchseneinsatz HARTING 09330062701 - Han 6E-BU-S
Han 6B - Buchseneinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102148
-33 % UVP: 8,76
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Buchseneinsatz HARTING 09330062716 - Han 6ES-BU
Han 6B - Buchseneinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102150
-31 % UVP: 9,07
6,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gelenkrahmen HARTING 09140060313 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 6B für 2 Module (a..b)
Artikelnummer: 102246
-7 % UVP: 10,77
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M20x1,5 - bg 220ms
3
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M20 x 1,5, Dichtbereich: 5…14 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102479
2,45
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Sockelgehäuse niedrig
Han B
2
M20
seitlich
Längsbügel
6 B

Mechanische Daten

grau (RAL 7037)
Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

UL
DNV GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19300061290 - Han 6B-ASG2-LB-M20
Das niedrige Sockelgehäuse 19300061290 - Han 6B-ASG2-LB-M20 von HARTING aus Aluminium-Druckguss verfügt über zwei seitliche M20 Kabelabgänge. Die Verriegelung beim Sockelgehäuse 19300061290 - Han 6B-ASG2-LB-M20 erfolgt mit einem Längsbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Sockelgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen