RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 5e, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26 ..23, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 6A, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26...24, Geschirmt, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 5, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26...23, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
Feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder, 180° axialer Kabelabgang, Für PROFINET; Modbus und EtherCAT, Übertragungsraten bis 100 Mbit/s, Werkzeuglose Montage, Keine verlierbaren Einzelteile, EasyConnect®-RJ45-Anschluss
Feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder, 90° gewinkelter Kabelabgang, Für PROFINET; Modbus und EtherCAT, Übertragungsraten bis 100 Mbit/s, Werkzeuglose Montage, Keine verlierbaren Einzelteile, EasyConnect®-RJ45-Anschluss
Steckverbinder, Gerade, IDC-Schnellanschluss, Single Pair Ethernet, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 2-polig, AWG: 26...22, Für Kabeldurchmesser: 3,6...5,7 mm, Spezialwerkzeuglose Montage
Der ultrakompakte Unmanaged Ethernet Switch NITE-T1XRS51-0140 - 201140 von TERZ Industrial Electronics vernetzt zuverlässig alle Anwendungen in rauen Industrieumgebungen sowie in Schienen und Nutzfahrzeugen. Das robuste Aluminium-Gehäuse erfüllt die hohe Schutzart IP30 und kann in einem Temperaturbereich von -40...70 °C direkt im Feld eingesetzt werden. Das spart Verkabelungsaufwand und Platz im Schaltschrank.
Der Switch NITE-T1XRS51-0140 - 201140 bietet 1x Port RJ45 mit 10/100 Mbit/s und 5x Port Buchse nach IEC 63171-2
100 Mbit.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.