• Unmanaged Industrial Ethernet Switch
  • Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
  • Ports: 16 x RJ45
  • Bauart: Schmal
  • Spannungsbereich: 8-28 V AC/9-36 V DC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP30
  • Gehäuse Werkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl

Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-RS16-1100 - 211800

Artikelnummer: 104907
EAN: 4260595550274
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ethernet Switch

16 x RJ45

unmanaged

16

Fast Ethernet

10/100 Mbit/s

Twisted Pair, 0,14...0,22 mm², CAT 5 (100 m)

ja

ja

ohne PoE

24 V DC

9 V DC

36 V DC

38 mm

145 mm

77,4 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar

Aluminium eloxiert, Edelstahl

-40 °C

70 °C

IP30

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX

DIN EN 60950-1

UL
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-RS16-1100 - 211800
Der unmanaged Ethernet Switch NITE-RS16-1100 - 211800 von TERZ Industrial Electronics vernetzt zuverlässig alle Anwendungen in rauen Industrieumgebungen, die keinen besonderen Anspruch an die Dichtigkeit haben. Das Aluminiumgehäuse erfüllt die Schutzart IP30 und kann in einem Temperaturbereich von -40...70 °C eingesetzt werden.

Der Ethernet-Switch NITE-RS16-1100 - 211800 bietet 16 Fast Ethernet RJ45 Ports mit einer Datenrate von 10/100 Mbit/s und ist auch für PROFINET-Applikationen geeignet. Dank der hohen Isolationsfestigkeit von 2,25 kV DC, einem hervorragenden EMV-Verhalten nach DIN EN 50121-3-2/61000-6-2/55024 und Brandschutz nach DIN EN 45545, ist der NITE-RS16-1100 Ethernet Switch voll bahntauglich und entspricht der DIN EN 50155.

    Produkt-Highlights:

  • Auto-Negotiation, Auto-MDI-X, Auto-Polarity
  • Kompaktes IP30 Metallgehäuse
  • Flexibler Einsatz mit redundanter 24 V AC/DC
  • Einschaltstrombegrenzung und verpolungssicher
  • 10 ms Überbrückung bei Spannungsausfall
  • Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 70 °C
  • 2,25 kVDC Isolation Elektronik ⇔ Ethernet Port ⇔ Gehäuse
  • Industrie- (PROFINET) und bahntauglich DIN EN 50155
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0