Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-RS23-11010 - 21110310
Der unmanaged Fast Ethernet Switch NITE-RS23-11010 - 21110310 von TERZ Industrial Electronics vernetzt zuverlässig alle Anwendungen in rauen Industrieumgebungen, die keinen besonderen Anspruch an die Dichtigkeit haben. Die Kombination aus Kupfer- und Glasfaserports gewährt eine optimale Planung der Anwendungen. Das Aluminiumgehäuse erfüllt die Schutzart IP30 und kann in einem Temperaturbereich von -40...70 °C eingesetzt werden.
Der Ethernet-Switch NITE-RS23-11010 - 21110310 bietet zwei RJ45-Ports sowie drei SC-Duplex-Ports mit einer Datenrate von 10/100 Mbit/s und ist auch für PROFINET-Applikationen geeignet. Dank der Isolationsfestigkeit von 0,75 kV DC, einem hervorragenden EMV-Verhalten nach DIN EN 61000-6-2/55024 ist der NITE-RS23-11010 Ethernet Switch optimal für den Einsatz in Industrieanlagen.
Produkt-Highlights:
- SC-Duplex Singlemode
- Auto-Negotiation, Auto-MDI-X, Auto-Polarity
- Kompaktes IP30 Metallgehäuse
- Flexibler Einsatz mit redundanter 24 V AC/DC
- Einschaltstrombegrenzung und verpolungssicher
- Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 70 °C
- 0,75 kV DC Isolation Elektronik ⇔ Ethernet Port ⇔ Gehäuse
- Industrie- (PROFINET) tauglich
- LED-Anzeige Power und Link/Activity pro Port