Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende
  • Schutzbeschaltung: Z-Diode
  • Bauform: Bi (Mikro)
  • PE gegenüber Kabelabgang (180°)
  • Einstecktiefe: 11 mm
  • Statusanzeige: LED gelb
  • Verriegelung der Steckplätze: M3
  • Kontakte: 2 + PE
  • Betriebsspannung: 24 V AC (± 20 %)/DC (± 25 %)
  • Betriebsstrom: max. 4 A je Kontakt
  • Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm²
  • Gehäusematerial: PBT
  • Gehäusegröße: 28 x 21,5 mm
  • Material Dichtung: PUR
  • Schutzart: IP67
  • Gute Öl-/Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • Anschluss: PVC-Kabel (5 m; FCKW-/cadmium-/silikon- und bleifrei)

Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-11081-6160500

Artikelnummer: 105710
EAN: 4048879220088
Passendes Zubehör
Technische Daten

Z-Diode

3

ja

Bi

11

PE gegenüber Kabelabgang (180°)

24 V AC/DC

4 A

nach DIN VDE 0298-4

3000 V AC

300/500 V AC

3

schwarz

hinten

10 x Kabel Ø

5 x Kabel Ø

5,9 mm

PVC-Kabel

5 m

PBT

PUR

M3

Stahl verzinkt

-25 °C

85 °C

-30...70 °C

-5...70 °C

IP67

Fabrikautomation

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-11081-6160500
Der Ventilsteckverbinder 7000-11081-6160500 von Murrelektronik mit Z-Diode für den Einsatz in Verbindung mit hydraulischen, elektromagnetischen und pneumatischen Aktoren und Sensoren garantiert eine sichere Signalverbindung für die zuverlässige Steuerung eines elektronisch regelbaren Ventils. Die rechteckige Bauweise des Magnetventilsteckverbinders der Bauform Bi (Mikro) ermöglicht eine einfache Installation bei einer Einstecktiefe von 11 mm. Zur Sicherung der Verbindung dient eine innen liegende Arretierschraube, die eine Lösung der Verbindung frühzeitig erkennen lässt und ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglicht. Angeschlossen wird der Ventilsteckverbinder 7000-11081-6160500 über ein 5 m langes PVC-Kabel mit 3 Adern und offenem Leitungsende.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0