• Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende
  • Schutzbeschaltung: Z-Diode
  • Bauform: A (würfelförmig)
  • Einstecktiefe: 18 mm
  • Statusanzeige: LED gelb
  • Verriegelung der Steckplätze: M3
  • Kontakte: 2 + PE (PE gebrückt)
  • Betriebsspannung: 24 V AC (± 20 %)/DC (± 25 %)
  • Betriebsstrom: max. 4 A je Kontakt
  • Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm²
  • Gehäusematerial: PBT
  • Gehäusegröße: 27 x 27 mm
  • Schutzart: IP67
  • Gute Öl-/Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • Anschluss: PVC-Kabel (5 m; FCKW-/cadmium-/silikon- und bleifrei)

Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-18021-6160500

Artikelnummer: 105695
EAN: 4048879193764
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Z-Diode

3

ja

A

18

24 V AC/DC

4 A

nach DIN VDE 0298-4

3000 V AC

300/500 V AC

3

schwarz

hinten

10 x Kabel Ø

5 x Kabel Ø

5,9 mm

PVC-Kabel

5 m

PBT

PUR

M3

Stahl verzinkt

-25 °C

85 °C

-30...70 °C

-5...70 °C

IP67

Fabrikautomation

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-18021-6160500
Der Ventilsteckverbinder 7000-18021-6160500 von Murrelektronik mit Z-Diode für den Einsatz in Verbindung mit hydraulischen, elektromagnetischen und pneumatischen Aktoren und Sensoren garantiert eine sichere Signalverbindung für die zuverlässige Steuerung eines elektronisch regelbaren Ventils. Die Bauweise des Magnetventilsteckverbinders der Bauform A (würfelförmig) ermöglicht eine einfache Installation bei einer Einstecktiefe von 18 mm. Zur Sicherung der Verbindung dient eine innen liegende Arretierschraube, die eine Lösung der Verbindung frühzeitig erkennen lässt und ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglicht. Angeschlossen wird der Ventilsteckverbinder 7000-18021-6160500 über ein 5 m langes PVC-Kabel mit 3 Adern und offenem Leitungsende.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0