• 3D-Sensor
  • Bildauflösung: 176×132 Pixel
  • Öffnungswinkel: 40×30 Grad (nominal
  • ohne Verzeichnungskorrektur)
  • Zustandsanzeige: 2x LED(Grün/Gelb)
  • Betriebsspannung: 20,4...28,8 V DC
  • Eingang: 2x PNP/NPN
  • Ausgang: 3x PNP/NPN
  • Prozessanschluss: M12 Steckverbindung codierung A
  • Ethernetanschluss: M12 Steckverbindung codierung D

3D-Sensor ifm electronic O3D300

Artikelnummer: 110950
EAN: 4021179292139
Passendes Zubehör
Technische Daten

3D-Sensor

PMD 3D ToF-Chip

< 30 m

Laser Klasse 1

25 Hz

40° x 30°

1 mm

176 x 132

20,4...28,8 V DC

-100 °C

50 °C

IP65
IP67

III

Ethernet

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
3D-Sensor ifm electronic O3D300
Der 3D-Sensor O3D300 von ifm electronic ist ein leistungsstarkes Sensorgerät zur dreidimensionalen Objekterkennung in industriellen Anwendungen. Mit einer Bildauflösung von 176 × 132 Pixeln und einem Öffnungswinkel von 40 × 30 Grad (nominal, ohne Verzeichnungskorrektur) erfasst er Objekte präzise im Raum. Der Sensor arbeitet mit 20,4...28,8 V DC und unterstützt sowohl PNP- als auch NPN-Schaltlogik. Die robuste Steckverbindung ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme. Der O3D300 von ifm electronic eignet sich ideal für Aufgaben wie Volumenmessung, Palettenerkennung oder Positionserfassung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0