Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Auswerteeinheit für Temperatursensoren
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP/NPN
  • Messbereich: -40...300 °C
  • Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige

Auswerteeinheit für Temperatursensoren ifm electronic TR7432

Artikelnummer: 100564
EAN: 4021179237987
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Auswerteeinheit für Temperatursensoren

-40 °C

300 °C

± 0,3 K

IO-Link

Pt100, Pt1000

18 V

32 V

DC

2 x Öffner/Schließer progr.

ja

ja

Stecker M12

PA PACM 12; PET; Dichtung: FkM (Viton); Überwurfmutter: V4A (1.4404); Stecker: TPU

-25 °C

70 °C

IP67

Fabrikautomation

IO-Link

cULus

Messbereich skalierbar -50...300 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Auswerteeinheit für Temperatursensoren ifm electronic TR7432
Die Auswerteeinheit für Temperatursensoren TR7432 von ifm electronic hat zwei programmierbare Ausgänge (Öffner/Schließer). Der Messbereich liegt bei -40...300 °C. Pt100 und Pt1000 Messelemente sind anschließbar. Die 4-stellige alphanumerische Anzeige und die M12-Steckverbindung ermöglichen eine leichte Bedienung sowie einen schnellen Anschluss der Auswerteeinheit für Temperatursensoren TR7432. Dank der hohen Schutzart IP67 und der Kommunikation über IO-Link Spezifikation 1.0 ist eine Auswertung von Pt100 und Pt1000 Messelementen im Maschinenbau z.B. an Hydraulikaggregaten möglich.

Ersatzartikel für TN7430.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0