• Biegestab
  • Messbereich: 0…500 kg
  • Relative Linearitätsabweichung: 0,17 % Fnom
  • Ausgangssignal: 2,0 ±0,1 % mV/V
  • Speisespannung: 10…15 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Messkabel Ø 4 mm x 3 m
  • Schutzart: IP68/IP69K
  • Genauigkeitsklasse: 3.000 Teile nach OIML R60 Klasse C

Biegestab WIKA F3203 - 79102845

Artikelnummer: 109177
EAN: 4250738140806
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Biegestab

0...500 kg

10...15 V DC

2,0 ±0,1 % mV/V

Kabel

3 m

-30...70 °C

IP68/IP69

Erweiterte Artikelbeschreibung
Biegestab WIKA F3203 - 79102845
Der Biegestab - 79102845 Typ F3203 von WIKA dient der Ermittlung von Kräften und findet Einsatz in der Prozessindustrie sowie der industriellen Wägetechnik und Labortechnik. Während der Montage sollte der Biegestab elektrisch angeschlossen sein und der Messwert überwacht werden, damit eine Überlastung vermieden werden kann. Die Messkraft muss zentrisch und querkraftfrei eingeleitet werden. Der Biegestab - 79102845 ist auf einer ebenen Fläche zu montieren. Der Messbereich beträgt 0 bis 500 kg, das Ausgangssignal 2,0 ±0,1 % mV/V und die Speisespannung 10 bis 15 V DC. Der Biegestab ist mit 3.000 Teilen nach OIML R60 Klasse C zertifiziert und verfügt über die Schutzart IP68 und IP69K. Der Elektrische Anschluss erfolgt über Ø 4 mm x 3 m Messkabel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0