• ctrlX core X3
  • 3x Ethernet Ports
  • Stromversorgung: 18 ... 31,2 V DC
  • Arbeitsspeicher / Datenspeicher: 2GB / 4 GB eMMc
  • Linux-basiertes Betriebssystem ctrlX OS
  • DataLayer
  • Vorinstallierte Apps: PLC / EtherCAT Master
  • Projektierung via ctrlX Works
  • Funktionalität durch Apps beliebig erweiterbar

ctrlX core X3 Bosch Rexroth R911405975

Artikelnummer: 110302
EAN: 4250738155985
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

EtherCAT Master
PLC

ctrlX CORE x3

4 GB

24 V DC

24 V DC

18 … 31,2 V DC

320 mA

45 x 105 x 87 mm

Tragschiene DIN 35

-25 °C

55 °C

IP20

USB C
3 x RJ45
SD-Kartenslot

EtherCAT

UL
CE
UKCA

ctrlX OS
ctrlX Works

Erweiterte Artikelbeschreibung
ctrlX core X3 Bosch Rexroth R911405975
Die ctrlX core X3 R911405975 - COREX-C-X3-11-ANNN-21.01-01RS-NN-NN von Bosch Rexroth ist eine innovative und industrietaugliche Steuerungsplattform für unterschiedlichste Anforderungen. Dank seines Linux-basierten Betriebssystem ctrlX OS, intergrierten Features wie u.a. dem Data Layer und seines stetig wachsenden Ökosystems an verfügbaren Apps ist die ctrlX Steuerung flexibel in verschiedensten Anwendungen einsetzbar. Zusätzlich überzeugt die ctrlX core X3 R911405975 - COREX-C-X3-11-ANNN-21.01-01RS-NN-NN mit einem robusten, industrietauglichen Design inkl. leistungsstarken Prozessor, 4GB Speicher und 3x RJ45 Ethernet-Ports.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0