• ctrlX core X3
  • 3x Ethernet Ports
  • Stromversorgung: 18 ... 31,2 V DC
  • Arbeitsspeicher / Datenspeicher: 2GB / 4 GB eMMc
  • Linux-basiertes Betriebssystem ctrlX OS
  • DataLayer
  • Vorinstallierte Apps: PLC / Node-Red
  • Projektierung via ctrlX Works
  • Funktionalität durch Apps beliebig erweiterbar

ctrlX core X3 Bosch Rexroth R914503249

Artikelnummer: 110303
EAN: 4250738156692
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Node-RED
PLC

ctrlX CORE x3

4 GB

24 V DC

24 V DC

18 … 31,2 V DC

320 mA

45 x 105 x 87 mm

Tragschiene DIN 35

-25 °C

55 °C

IP20

USB C
3x Ethernet RJ45
SD-Kartenslot

UL
CE
UKCA

ctrlX OS
ctrlX Works

Erweiterte Artikelbeschreibung
ctrlX core X3 Bosch Rexroth R914503249
Die ctrlX core X3 R914503249 - COREX-C-X3-11-ANNN-21.01-01RS-NN-NN von Bosch Rexroth ist eine innovative und industrietaugliche Steuerungsplattform für unterschiedlichste Anforderungen. Dank seines Linux-basiertes Betriebssystem ctrlX OS, intergrierten Features wie u.a. dem Data Layer und seines stetig wachsenden Ökosystems an verfügbaren Apps ist die ctrlX Steuerung flexibel in verschiedensten Anwendungen einsetzbar. Zusätzlich überzeugt die ctrlX core X3 R914503249 - COREX-C-X3-11-ANNN-21.01-01RS-NN-NN mit einem robusten, industrietauglichen Design inkl. leistungsstarken Prozessor, 4GB Speicher und 3x RJ45 Ethernet-Ports.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0