• Digitalmanometer - Typ CPG1200
  • Messbereich: 0...400 bar
  • Genauigkeit: 0,5 % FS
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Kommunikation: micro-USB Typ B
  • Inkl. Gehäuseschutzkappe

Digitalmanometer WIKA CPG1200 - 14637275

Artikelnummer: 111620
EAN: 4250738173019
Passendes Zubehör
Technische Daten

Digital Manometer

Relativdruck

Flüssigkeiten
Gase

0 bar

400 bar

Tasten
USB

< ± 0,5 %

3 x AA 1,5V

G 1/2 B

radial unten

1.4404 (Edelstahl/316L)

PBT GF30

-10 °C

50 °C

-20 °C

50 °C

IP65

USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Digitalmanometer WIKA CPG1200 - 14637275
Das Digitalmanometer CPG1200 - 14637275 mit einem Messbereich von 0...400 bar bietet eine präzise Druckmessung. Es verfügt über einen Prozessanschluss G 1/2 B und ermöglicht die Datenübertragung via micro-USB Typ B. Die mitgelieferte Gehäuseschutzkappe macht das CPG1200 zur idealen Lösung für mobile Druckmessungen im Serviceeinsatz oder der Kalibriertechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0