• Druckkraftaufnehmer
  • Messbereich: 0...0,5 kN
  • Relative Linearitätsabweichung: 0,5 % Fnom
  • Ausgangssignal: 1,5 ±0,15 mV/V
  • Speisespannung: 5…15 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Kabel Ø 4 mm × 3 m
  • Schutzart: IP66

Druckkraftaufnehmer WIKA F1821 - 83805438

Artikelnummer: 109166
EAN: 4250738140585
Passendes Zubehör
Technische Daten

Druckkraftaufnehmer

0...0,5 kN

5...15 V DC

1,5 ±0,15 mV/V

PVC-Kabel

3 m

-20...80 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Druckkraftaufnehmer WIKA F1821 - 83805438
Der Kraftaufnehmer - 83805438 Typ F1821 von WIKA dient der Ermittlung von Druckkräften. Häufige Einsatzbereiche sind die industriellen Anwendungen und Hebebühnen. Während der Montage sollte der Kraftaufnehmer auf eine ebene Auflagefläche, zudem elektrisch angeschlossen sein und der Messwert überwacht werden, damit eine Überlastung vermieden werden kann. Die Messkraft muss zentrisch und querkraftfrei eingeleitet werden. Die Einbaulage des Druckkraftaufnehmers - 83805438 kann vertikal oder horizontal erfolgen. Der Kraftaufnehmer ist auch unter schweren Einsatzbedingungen zuverlässig, ist hermetisch dicht verschweißt und spritzwassergeschützt. Der Messbereich beträgt 0 bis 0,5 kN, das Ausgangssignal 1,5 ±0,15 mV/V und die Speisespannung 5 bis 15 V DC. Der Kraftaufnehmer verfügt über die Schutzart IP66. Der Elektrische Anschluss erfolgt über Ø 4 mm x 3 m Kabel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0