Eickmann Elektronik Aufbauleuchten

Maschinenleuchte, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 10,8 Watt, Farbtemperatur: weiß (5.000 K), Leuchtfläche: 222 x 32 mm, Beleuchtungsstärke: 2.300 lx bei 0,5 m/675 lx bei 1 m, Maße: 250 x 40 x 10 mm, Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert), Schutzart: IP67, Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (3-polig)
Artikelnummer: 106017
69,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Signalleuchte, Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 2,7 Watt, Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb), Leuchtfläche: 80 x 25 mm, Maße: 100 x 29 x 7,5 mm, Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert), Schutzart: IP67, Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (5-polig)
Artikelnummer: 106022
45,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Signalleuchte, Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 10,8 Watt, Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb), Leuchtfläche: 222 x 32 mm, Maße: 250 x 40 x 10 mm, Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert), Schutzart: IP67, Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (5-polig)
Artikelnummer: 106023
75,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Signalleuchte, Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 21,6 Watt, Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb), Leuchtfläche: 452 x 32 mm, Maße: 480 x 40 x 10 mm, Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert), Schutzart: IP67, Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (5-polig)
Artikelnummer: 106024
119,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Maschinenleuchte, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 2,7 Watt, Farbtemperatur: weiß (5.000 K), Leuchtfläche: 80 x 25 mm, Beleuchtungsstärke: 450 lx bei 0,5 m/200 lx bei 1 m, Maße: 100 x 29 x 7,5 mm, Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert), Schutzart: IP67, Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (3-polig)
Artikelnummer: 106016
39,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Maschinenleuchte, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 21,6 Watt, Farbtemperatur: weiß (5.000 K), Leuchtfläche: 452 x 32 mm, Beleuchtungsstärke: 4.000 lx bei 0,5 m/1.170 lx bei 1 m, Maße: 480 x 40 x 10 mm, Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert), Schutzart: IP67, Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (3-polig)
Artikelnummer: 106018
119,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Maschinenleuchte, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 43,2 Watt, Farbtemperatur: weiß (5.000 K), Leuchtfläche: 882 x 32 mm, Beleuchtungsstärke: 7.400 lx bei 0,5 m/2.165 lx bei 1 m, Maße: 910 x 40 x 10 mm, Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert), Schutzart: IP67, Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (3-polig)
Artikelnummer: 106020
259,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Maschinenleuchte, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 32,4 Watt, Farbtemperatur: weiß (5.000 K), Leuchtfläche: 672 x 32 mm, Beleuchtungsstärke: 5.700 lx bei 0,5 m/1.665 lx bei 1 m, Maße: 700 x 40 x 10 mm, Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert), Schutzart: IP67, Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (3-polig)
Artikelnummer: 106019
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute