Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Einweglichtschranke Empfänger ifm electronic O8E204 - O8E-DPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

Artikelnummer: 103998
EAN: 4021179305174
  • Einweglichtschranke Empfänger
  • IO-Link
  • Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Rotlicht
  • Reichweite: < 3 m
  • Schutzart: IP65/IP67
  • 2 m PVC-Kabel
  • Anschluss: PVC-Kabel mit Stecker M8 (4-polig/0,3 m)
-20 % UVP: 62,40
50,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Befestigungswinkel ifm electronic E21289
Befestigungswinkel für Bauform O8
Artikelnummer: 103974
-19 % UVP: 6,80
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Befestigungswinkel ifm electronic E21291
Befestigungswinkel für Bauform O8
Artikelnummer: 103975
-20 % UVP: 7,10
5,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Reflektor ifm electronic E20004
Tripel-Reflektor für Reflexionslichtschranken, Ø 42 mm, Erfassung: Glas/ Folie/PET-Flaschen/transparente Verpackungen, Für Rotlicht und Infrarotlicht
Artikelnummer: 103972
-20 % UVP: 5,10
4,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Reflektor ifm electronic E20954
Tripel-Reflektor für Reflexionslichtschranken, Ø 35 mm, Erfassung: Glas/Folie/PET-Flaschen/transparente Verpackungen, Für Rotlicht und Infrarotlicht, Schraubmontage
Artikelnummer: 103973
-21 % UVP: 4,80
3,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Einweglichtschranke Empfänger
3 m
quaderförmig
< 3 m
Rotlicht
COM 2 (38.4 kBaud)
633 nm
IO-Link
LED

Elektrische Daten

10 V
30 V
DC
PNP
Dunkelschaltung
100 mA
1000 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

8,1 x 28,1 mm
14,4 mm
0,3 m PVC-Kabel mit Stecker M8 (4-polig)
V4A (1.4404)
PMMA

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP65/IP67
Lebensmittelindustrie

Weitere Informationen

IO-Link 1.1
CE, IO-Link
nein
nein

Klassifizierung

27-27-09-04
EC002716
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einweglichtschranke Empfänger ifm electronic O8E204 - O8E-DPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P
Die kompakte Empfänger-Einweglichtschranke O8E204 - O8E-DPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P von ifm electronic besticht durch das robuste Gehäuse mit Edelstahlbefestigung und der Schutzart IP65/IP67. Der Sensor hat eine Tastweite < 3 m und bietet einen PNP-Schaltausgang als Dunkelschaltung. Die Einstellung der Einweglichtschranke O8E204 erfolgt komfortabel per IO-Link. Dank der gut sichtbaren LEDs sind Betriebs- und Schaltzustand auch in heller Umgebung gut erkennbar. Die Einweglichtschranke O8E204 - O8E-DPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P ist in Verbindung mit dem passenden Sender die perfekte Lösung für den Einsatz in beengten Verhältnissen in der Zufuhr- und Handhabungstechnik.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen