Einweglichtschranke Sender, Betriebsreichweite: 0...25 m, Grenzreichweite max.: 30 m, Lichtquelle: LED rot, Versorgungsspannung: 10-30 V DC, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 30 mm, Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Die Empfänger-Einweglichtschranke LE25C.1/4P-M12 - 50139697 von Leuze dient mit dem passendem Sender der Positionserfassung in der Fabrikautomation sowie der Verpackungs- und Fördertechnik. Sie verfügt über zwei digitale Ausgänge (OUT 1: Hellschaltung/OUT 2: Dunkelschaltung), hat eine Betriebsreichweite von 0...25 m und eine Grenzreichweite von max. 30 m.
Eingestellt wird die Empfänger-Einweglichtschranke LE25C.1/4P-M12 - 50139697 mit einer Schaltfrequenz von 1.500 Hz über ein 270°- Potentiometer. Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine M12-Steckverbindung.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.