• Einweglichtschranke Empfänger
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: 0,5...120 m
  • Grenzreichweite max.: 150 m
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 500 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 44 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)

Einweglichtschranke Empfänger Leuze LE46C/4P-M12 - 50127033

Artikelnummer: 105855
EAN: 4250738118201
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einweglichtschranke Empfänger

Einweglichtschranke Empfänger

150 m

46C

0...120 m

Rotlicht

630 nm

quaderförmig

LED

10 V

30 V

DC

PNP

Hell-/Dunkelschaltung

1500 Hz

ja

ja

20,5 x 76,3 mm

44 mm

Stecker M12 (4-polig)

PBT
PC

PMMA

-40 °C

60 °C

IP67/IP69K

Fabrikautomation

cULus
CE
Ecolab
UKCA

Ecolab-Zertifizierung

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einweglichtschranke Empfänger Leuze LE46C/4P-M12 - 50127033
Die Empfänger-Einweglichtschranke LE46C/4P-M12 - 50127033 von Leuze dient mit dem passendem Sender der Positionserfassung in der Fabrikautomation sowie der Verpackungs- und Fördertechnik. Sie verfügt über zwei digitale Ausgänge (OUT 1: Hellschaltung PNP/OUT 2: Dunkelschaltung PNP), hat eine Betriebsreichweite von 0,5...120 m und eine Grenzreichweite von max. 150 m.

Die Empfänger-Einweglichtschranke LE46C/4P-M12 - 50127033 schaltet mit einer Frequenz von 500 Hz. Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0