• Einweglichtschranke Sender
  • Betriebsreichweite: 0...25 m
  • Grenzreichweite max.: 30 m
  • Lichtquelle: LED rot
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 30 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)

Einweglichtschranke Sender Leuze LS15/XX-M12 - 50138585

Artikelnummer: 105852
EAN: 4250738118171
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einweglichtschranke Sender

Einweglichtschranke Sender

30 m

15

0...25 m

Rotlicht

640 nm

quaderförmig

nein

LED

10 V

30 V

DC

ja

ja

15 x 42,7 mm

30 mm

Stecker M12 (4-polig)

ABS

PMMA

-40 °C

60 °C

IP67/IP69K

Fabrikautomation

cULus
CE
UKCA

nein

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einweglichtschranke Sender Leuze LS15/XX-M12 - 50138585
Die Sender-Einweglichtschranke LS15/XX-M12 - 50138585 von Leuze dient mit dem passendem Empfänger der Positionserfassung in der Fabrikautomation sowie der Verpackungs- und Fördertechnik und ist ausgestattet mit einer roten LED-Lichtquelle. Sie verfügt über eine Betriebsreichweite von 0...25 m und eine Grenzreichweite von maximal 30 m.

Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb der Sender-Einweglichtschranke LS15/XX-M12 - 50138585 bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0