Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Elektronischer Druckschalter ifm electronic PK5520

Artikelnummer: 102655
EAN: 4021179244312
  • Elektronischer Druckschalter
  • Druckbereich: 0…400 bar
  • Schließer
  • DC PNP
  • feste Hysterese: 8 bar
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
-29 % UVP: 118,40
83,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Schutzkappe ifm electronic E30094
1
Schutzkappe für Bauformen PK/TK, Mit Verplombungmöglichkeit gegen ungewolltes Verstellen.
Artikelnummer: 100387
-19 % UVP: 4,20
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronischer Druckschalter
Relativdruck
0 bar
400 bar
600 bar
< ± 0,5 %
Einstellringe

Elektrische Daten

9,6 V
32 V
DC
PNP
Schließer (NO)
500 mA
ja
ja

Mechanische Daten

G 1/4 A
Stecker M12
V4A (1.4542)
V4A (1.4404); PBT; PC; FPM;
FKM (Viton)

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
-25 °C
80 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
nein

Klassifizierung

27-27-22-02
27-20-13-02
27-20-13-02
27-20-13-02
EC000243
90262020

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Druckschalter ifm electronic PK5520
Der elektronische Druckschalter PK5520 von ifm electronic mit der Schutzart IP67 verfügt über einen Schaltausgang als pnp-schaltenden Schließer und arbeitet in einem Druckbereich von 0...400 bar. Der gut ablesbaren Einstellringe ermöglichen einfache und exakte Schaltpunkteinstellung mit fester Hysterese von 8 bar. Eine mechanische Verriegelung verhindert ungewolltes Verstellen. Für die nötige Transparenz sorgen zwei gut sichtbare LEDs als Schalt-und Betriebsbereitschaftsanzeige. Der elektronische Druckschalter PK5520 mit Prozessanschluss G 1/4 und M12-Steckverbindung ist die optimale Lösung in Hydraulik- und Pneumatikapplikationen sowie für die Drucküberwachung in der Kältetechnik.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen