Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2031 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (390 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Druckschalter
  • Druckbereich: 0…10 bar
  • Schließer
  • DC PNP
  • Feste Hysterese: 0,2 bar
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung

Elektronischer Druckschalter ifm electronic PK5524

Artikelnummer: 102659
EAN: 4021179244343
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Druckschalter

Relativdruck

Flüssigkeiten
Gase

0 bar

10 bar

nein

< ± 0,5 %

9,6 V

32 V

DC

1

PNP

ja

ja

25 bar

G 1/4 Außengewinde / M5 Innengewinde

Stecker M12

1.4404 (Edelstahl/316L)

PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); V4A (1.4404)

-25 °C

80 °C

-25 °C

80 °C

IP67

Fabrikautomation

cULus
CE
UKCA

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Druckschalter ifm electronic PK5524
Der elektronische Druckschalter PK5524 von ifm electronic mit der Schutzart IP67 verfügt über einen Schaltausgang als pnp-schaltenden Schließer und arbeitet in einem Druckbereich von 0...10 bar. Der gut ablesbaren Einstellringe ermöglichen einfache und exakte Schaltpunkteinstellung mit fester Hysterese von 0,2 bar. Eine mechanische Verriegelung verhindert ungewolltes Verstellen. Für die nötige Transparenz sorgen zwei gut sichtbare LEDs als Schalt-und Betriebsbereitschaftsanzeige. Der elektronische Druckschalter PK5524 mit Prozessanschluss G 1/4 und M12-Steckverbindung ist die optimale Lösung in Hydraulik- und Pneumatikapplikationen sowie für die Drucküberwachung in der Kältetechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0