Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Druckschalter
  • Messbereich: 0…400 bar / 0…5800 psi / 0…40 MPa
  • Druckart: Relativdruck
  • Prozessanschluss: G 1/4 Außengewinde
  • Ausgangssignal: Schaltsignal
  • Schnittstelle: IO-Link (konfigurierbar)
  • Umgebungstemperatur: -40…90 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Anschluss: M12-Steckverbindung,

Elektronischer Druckschalter ifm electronic PV7000

Artikelnummer: 110982
EAN: 4021179310956
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Druckschalter

Relativdruck

Flüssigkeiten
Gase

0 bar

400 bar

< ± 0,5 %

18 V

32 V

DC

2

PNP/NPN
PNP

PNP/NPN
4-20 mA

ja

1000 bar

G 1/4 Außengewinde / M5 Innengewinde

Stecker M12

1.4542 (Edelstahl)
1.4305 (Edelstahl)

1.4542/1.4404 (Edelstahl/316L)
PEI

-40 °C

90 °C

IP67
IP69

IO-Link

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Druckschalter ifm electronic PV7000
Der elektronische Druckschalter PV7000 von ifm electronic wurde zur zuverlässigen Überwachung und Steuerung von Relativdruck in hydraulischen Anwendungen entwickelt. Er misst im Bereich von 0 … 400 bar (0 … 5800 psi / 0 … 40 MPa) und ist mit einem G 1/4-Außengewinde ausgestattet. Das Schaltsignal ist über IO-Link konfigurierbar, was eine flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen ermöglicht. Der Sensor ist für einen Temperaturbereich von -40 … 90 °C ausgelegt und bietet mit IP67/IP69K zuverlässigen Schutz auch in rauen Industrieumgebungen. Der PV7000 von ifm electronic überzeugt durch hohe Anpassungsfähigkeit und robuste Bauweise.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0