Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Drucksensor
  • Messbereich: 0…400 bar / 0…5800 psi / 0…40 MPa
  • Druckart: Relativdruck
  • Prozessanschluss: G 1/4 Innengewinde
  • Ausgangssignal: analog 4…20 mA
  • Medientemperatur: -25…90 °C
  • Schutzart: IP68/IP69K
  • Anschluss: Steckverbindung,

Elektronischer Drucksensor ifm electronic PA3020

Artikelnummer: 110972
EAN: 4021179183512
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Drucktransmitter

Relativdruck

Flüssigkeiten
Gase

0 bar

400 bar

< ± 0,1 %

9,6 V

32 V

DC

1

4-20 mA
PNP

4-20 mA

ja

ja

600 bar

G 1/8 Innengewinde / M5 Innengewinde

Stecker M8

Messing

PBT (Pocan); FPM (Viton); Polyester

FPM (Viton)

-25 °C

80 °C

IP68
IP69

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PA3020
Der elektronische Drucksensor PA3020 von ifm electronic ist für die präzise Erfassung von Relativdruck in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen konzipiert. Er misst zuverlässig in einem Bereich von 0 … 400 bar (0 … 5800 psi / 0 … 40 MPa) und verfügt über ein G 1/4-Innengewinde als Prozessanschluss. Das Ausgangssignal erfolgt analog über 4 … 20 mA. Der Sensor ist für einen Medientemperaturbereich von -25 … 90 °C ausgelegt und durch die Schutzarten IP68 und IP69K besonders widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, Schmutz und Hochdruckreinigung. Der PA3020 von ifm electronic bietet zuverlässige Drucküberwachung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0