Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Drucksensor
  • Messbereich: 0…2,5 bar / 0…2500 mbar / 0…36 psi / 0…250 kPa
  • Druckart: Relativdruck
  • Prozessanschluss: G 1/4 Innengewinde
  • Ausgangssignal: analog 4…20 mA
  • Medientemperatur: -25…90 °C
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Steckverbindung,

Elektronischer Drucksensor ifm electronic PA3026

Artikelnummer: 110977
EAN: 4021179183567
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Drucktransmitter

Relativdruck

Flüssigkeiten
Gase

0 bar

2,5 bar

< ± 0,1 %

9,6 V

32 V

DC

1

4-20 mA
PNP

4-20 mA

20 bar

G 1/4 Innengewinde

Stecker M12

FKM
1.4305 (Edelstahl)
Keramik

PA
EPDM
FKM
1.4404 (Edelstahl/316L)

-25 °C

80 °C

IP65

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PA3026
Der elektronische Drucksensor PA3026 von ifm electronic eignet sich ideal zur Überwachung von Relativdruck im unteren Druckbereich. Er misst zuverlässig im Bereich von 0 … 2,5 bar (0 … 2500 mbar / 0 … 36 psi / 0 … 250 kPa) und ist mit einem G 1/4-Innengewinde als Prozessanschluss ausgestattet. Das analoge Ausgangssignal wird über 4 … 20 mA bereitgestellt. Der Sensor ist für Medientemperaturen von -25 … 90 °C ausgelegt und durch Schutzart IP65 für den Einsatz in Standardindustriebereichen bestens geeignet. Der PA3026 von ifm electronic ist kompakt, zuverlässig und vielseitig einsetzbar.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0