Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • SINAMICS V20 - 1 AC
  • 200...240 V AC (-15/+10 %)
  • Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Nennleistung: 0,55 kW
  • I/O-Interface: 4 DI/2 DO/2 AI/1 AO
  • Schutzart: IP20
  • Baugröße: FSAB
  • Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP
  • Integrierter Filter

Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BB15-5BV1

Artikelnummer: 103231
EAN: 4042948669839
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frequenzumrichter

SINAMICS V20

Konvektionskühlung

USS, Modbus RTU

FSAB

200...240 V AC

47...63 Hz

1 AC

3 AC

230 V

0,55 kW

0,55 kW

3,2 A

3,2 A

8 kHz

0...550 Hz

4

1

1

2 (als zusätzlicher Digitaleingang nutzbar)

1

25 m

50 m

68 mm

142 mm

127,8 mm

-10 °C

60 °C

IP20

cULus
CE
RCM
KC
C-Tick

DIN EN 61800-5-1/EN 60204-1/EN 61800-3

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BB15-5BV1
Der 1-phasige Basis Frequenzumrichter SINAMICS V20 - 6SL3210-5BB15-5BV1 von Siemens mit einer Netzspannung von 200...240 V AC eignet sich für industrielle Standard-Applikationen und ist vielseitig einsetzbar. Er besticht durch leichte Handhabung, kurze Inbetriebnahme und Kosteneffizienz. Der Frequenzumrichter SINAMICS V20 - 6SL3210-5BB15-5BV1 ist für Antriebe mit einer Nennleistung bis 0,55 kW geeignet. Dank des integrierten C1-EMV-Filter ist der Einsatz gem. DIN EN 61800-3 erlaubt. Zu den möglichen Anwendungen gehören z.B. Pumpen, Lüfter, Kompressoren und Förderbänder.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0