Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BB17-5BV1

Artikelnummer: 103232
EAN: 4042948669853
  • SINAMICS V20 - 1 AC
  • 200...240 V AC (-15/+10 %)
  • Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Nennleistung: 0,75 kW
  • I/O-Interface: 4 DI/2 DO/2 AI/1 AO
  • Schutzart: IP20
  • Baugröße: FSAB
  • Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP
  • Integrierter Filter
UVP: 195,39
146,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
BOP (Basic Operator Panel) Siemens SINAMICS V20 - 6SL3255-0VA00-2AA1
1
BOP-Schnittstelle für SIEMENS SINAMICS V20 Frequenzumrichter
Artikelnummer: 103253
UVP: 15,61
12,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
BOP-Schnittstelle Siemens SINAMICS V20 - 6SL3255-0VA00-4BA1
1
BOP-Schnittstelle für SIEMENS SINAMICS V20 Frequenzumrichter
Artikelnummer: 103255
UVP: 26,01
20,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Bremsmodul Siemens SINAMICS V20 - 6SL3201-2AD20-8VA0
Bremsmodul für Siemens SINAMICS V20, 3 AC 380...480 V/1 AC 200...240 V, Lastspiel: 5...100 %, Maße: 90 x 150 x 88 mm (B x H x T)
Artikelnummer: 103254
UVP: 113,02
83,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Parameter Loader Siemens SINAMICS V20 - 6SL3255-0VE00-0UA1
Parameter Loader für SIEMENS SINAMICS V20 Frequenzumrichter
Artikelnummer: 103252
UVP: 72,84
54,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
RS-485 Busanschluss Siemens SINAMICS V20 - 6SL3255-0VC00-0HA0
SINAMICS V20 RS-485 Busanschluss
Artikelnummer: 104005
0,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
SD-Card Siemens SINAMICS - 6SL3054-4AG00-2AA0
SINAMICS SD-Card - 512 MByte
Artikelnummer: 103257
69,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Siemens CM 1241 RS422/485 - 6ES7241-1CH32-0XB0
SIMATIC S7-1200, Kommunikationsmodul CM 1241, RS422/485, 9-polig SUB D (Stift), Unterstützt Freeport
Artikelnummer: 101660
UVP: 119,20
107,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Webservermodul Siemens SINAMICS V20 - 6SL3255-0VA00-5AA0
SINAMICS V20 Smart Access, Webservermodul für Siemens SINAMICS V20 Frequenzumrichter
Artikelnummer: 103396
UVP: 139,08
104,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Frequenzumrichter
SINAMICS V20
USS, Modbus RTU
Konvektionskühlung
FSAB

Elektrische Daten

200...240 (-15/+10 %) V
47...63 Hz
1 AC
3 AC
230 V
0,75 kW
0,75 kW
4,2 A
4,2 A
2 kHz
0...550 Hz
4
1
1
2 (als zusätzlicher Digitaleingang nutzbar)
1
25 m
50 m

Mechanische Daten

68 mm
142 mm
127,8 mm

Umgebungsbedingungen

-10 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

CE, C-Tick (RCM), cULus, KC
EN 61800-5-1/EN 60204-1/EN 61800-3

Klassifizierung

27-02-31-01
27-02-31-01
27-02-31-01
27-02-31-01
27-02-31-01
27-02-31-01
EC001857
EC001857
85044084

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BB17-5BV1
Der 1-phasige Basis Frequenzumrichter SINAMICS V20 - 6SL3210-5BB17-5BV1 von Siemens mit einer Netzspannung von 200...240 V AC eignet sich für industrielle Standard-Applikationen und ist vielseitig einsetzbar. Er besticht durch leichte Handhabung, kurze Inbetriebnahme und Kosteneffizienz. Der Frequenzumrichter SINAMICS V20 - 6SL3210-5BB17-5BV1 ist für Antriebe mit einer Nennleistung bis 0,75 kW geeignet. Dank des integrierten C1-EMV-Filter ist der Einsatz gem. DIN EN 61800-3 erlaubt. Zu den möglichen Anwendungen gehören z.B. Pumpen, Lüfter, Kompressoren und Förderbänder.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen