Helmholz PROFINET-Koppler

PROFINET Koppler DP/PN, Schnittstellen: PROFINET (X1) / PROFIBUS, Übertragungsrate PROFINET: max. 100 Mbit/s vollduplex, Übertragungsrate PROFIBUS: max. 12 Mbit/s, E/A-Abbildgröße: max. 244 Byte Eingangs-/Ausgangsdaten, Anzahl projektierbarer Slots: 16, Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B, Anschluss: 2 x RJ45 (integrierter Switch)/D-Sub 9-Buchse, Statusanzeige: 9 x LEDs, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109327
530,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET-Koppler PN/PN, Schnittstellen: 2 x PROFINET (X1/X2), Übertragungsrate: bis 100 Mbit/s vollduplex, E/A-Abbildgröße: max. 1.024 Bytes, Anzahl projektierbare Slots:16, Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B, Anschluss: 4 x RJ45 (integrierte Switche), Statusanzeige: 9 x LEDs, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109323
583,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET-Koppler PN/ModbusTCP, Schnittstellen: PROFINET (X1)/ PN/ModbusTCP (X2), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s vollduplex, Übertragungsrate ModbusTCP: 10/100 Mbit/s vollduplex, E/A-Abbildgröße PROFINET: max. 1.024 Bytes, E/A-Abbildgröße ModbusTCP: 65536 Coils/Eingänge/Register, Anzahl projektierbarer Slots: 300, Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B, Anschluss: 4 x RJ45 (integrierte Switche), Statusanzeige: 9 x LEDs, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109324
530,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET-Koppler PN/EtherNetIP, Schnittstellen: PROFINET (X1) / PN/EtherNet/IP (X2), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s vollduplex, Übertragungsrate EtherNet/IP: 10/100 Mbit/s voll-/halbduplex, E/A-Abbildgröße: max. 1.024 Bytes, Anzahl projektierbarer Slots: 300, Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B, bis zu 3 Eingangs-/Ausgangsbaugruppen, Anschluss: 4 x RJ45 (integrierte Switche), Statusanzeige: 9 x LEDs, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109325
530,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute