Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2031 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (390 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Induktiver Doppelsensor
  • Sn = 4 mm [nb]
  • 2 x Schließer
  • DC PNP
  • 1.300 Hz
  • Abmessungen: 40 x 26 x 47 mm
  • Schutzart: IP67
  • Temperaturbereich: -25...80 °C
  • M12-Steckverbindung

Induktiver Doppelsensor ifm electronic IN5327 - IND3004DBPKG/US-100-DPV

Artikelnummer: 104420
EAN: 4021179135900
Passendes Zubehör
Technische Daten

Induktiver Sensor

IND

nicht bündig

4 mm

quaderförmig

ja

10 V

36 V

DC

PNP

250 mA

2 x Schließer (NO)

1300 Hz

ja

ja

3-Leiter

40 x 26 x 47 mm

Stecker M12

PBT

PBT

-25 °C

80 °C

IP67

Schwenkantriebe

cULus
CE
UKCA

keine

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Doppelsensor ifm electronic IN5327 - IND3004DBPKG/US-100-DPV
Der induktive Doppelsensor IN5327 - IND3004DBPKG/US-100-DPV von ifm electronic zur Überwachung der Stellung von Ventilen und Klappen sowie der Positionsmeldung, arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10 bis 36 V DC. Dank der hohen Schutzart IP67 und dem Temperaturbereich von -25…80 °C ist der Sensor mit einem Schaltabstand von 4 mm bei nicht bündigem Einbau der optimale Näherungsschalter für den Einsatz bei Schwenkantrieben. Der induktive Doppelsensor IN5327 - IND3004DBPKG/US-100-DPV ist schock- und vibrationsfest.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0