Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Induktiver Sensor
  • quaderförmig
  • Sn = 50 mm [b]
  • Schließer DC
  • PNP
  • Baulänge: 40 mm
  • Baugröße: 92 x 80 mm
  • Schaltfrequenz: 70 Hz
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
  • Inkl. Verschlussstopfen

Induktiver Sensor ifm electronic ID5055 - IDC3050BBPKG/2LED/US-100-DPS

Artikelnummer: 105597
EAN: 4021179081795
Passendes Zubehör
Technische Daten

Induktiver Sensor

ID

bündig

50 mm

quaderförmig

ja

10 V

36 V

DC

PNP

250 mA

1 x Schließer (NO)

70 Hz

ja

ja

3-Leiter

II

92 x 80 mm

40 mm

Stecker M12

PPE

PPE

-25 °C

70 °C

IP67

Fabrikautomation

cULus
CE
EAC
UKCA

keine

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor ifm electronic ID5055 - IDC3050BBPKG/2LED/US-100-DPS
Der quaderförmige induktive Sensor ID5055 - IDC3050BBPKG/2LED/US-100-DPS von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…36 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Dank der Bauform ist der Sensor bei bündigem Einbau kompatibel zu vielen mechanischen Endschaltern und somit im Wartungsfall einfach auszutauschen. Mit einem sehr hohen Schaltabstand von 50 mm und der großen aktiven Sensorfläche ist der robuste induktive Sensor ID5055 der optimale Näherungsschalter für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0