Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Induktiver Kplus Sensor M12 x 1
  • Schaltabstand [Sn] = 8 mm [nb]
  • Korrekturfaktor 1 (einheitlicher Schaltabstand auf alle Metalle)
  • Schließer
  • DC PNP
  • Max. Magentfeldfestigkeit: 300 mT
  • Baulänge: 45 mm
  • Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K
  • Schaltfrequenz: 2.000 Hz
  • M12-Steckverbindung

Induktiver Sensor ifm electronic IFS298 - IFB3008-BPKG/K1/V4A/US-104

Artikelnummer: 104024
EAN: 4021179295109
Passendes Zubehör
Technische Daten

Induktiver Sensor

IFS

nicht bündig

8 mm

ja

zylindrisch mit Gewinde

ja

ja

300 mT

10 V

30 V

DC

PNP

100 mA

1 x Schließer (NO)

2000 Hz

ja

ja

3-Leiter

III

M12 x 1

45 mm

Stecker M12

LCP

Edelstahl (1.4404)

-40 °C

85 °C

IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K

Fabrikautomation

EC 1935/2004

cULus
CE
UKCA

keine

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor ifm electronic IFS298 - IFB3008-BPKG/K1/V4A/US-104
Der induktive Sensor IFS298 - IFB3008-BPKG/K1/V4A/US-104 mit einer Baulänge von 45 mm von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Dank des Schaltabstands von 8 mm bei nicht bündigem Einbau bietet der Kplus Sensor IFS298 - IFB3008-BPKG/K1/V4A/US-104 mehr Sicherheit in Ihren Anwendungen. Auf Grund des einheitlichen Schaltabstands auf alle Metalle, seiner Magnetfeldfestigkeit von max. 300 mT, 4-fach Schaltzustandsanzeige und genormter M12 Steckverbindung wird der induktive Sensor IFS298 - IFB3008-BPKG/K1/V4A/US-104 gerne im Bereich der Industrie-, Mobil-, Kühl- und Schmiermittelanwendungen eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0