Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Induktiver Sensor ifm electronic IGS291 - IGK3012-BPKG/K1/V4A/US-104

Artikelnummer: 104033
EAN: 4021179295192
  • Induktiver Sensor M18 x 1
  • Schaltabstand [Sn] = 12 mm [nb]
  • Korrekturfaktor 1 (einheitlicher Schaltabstand auf alle Metalle)
  • Schließer
  • DC PNP
  • Max. Magentfeldfestigkeit: 300 mT
  • Baulänge: 60 mm
  • Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K
  • Schaltfrequenz: 2.000 Hz
  • M12-Steckverbindung
-32 % UVP: 46,00
31,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

zylindrisch mit Gewinde
nicht bündig
12 mm
ja
ja
ja
300 mT

Elektrische Daten

10 V
30 V
DC
PNP
Schließer (NO)
100 mA
2000 Hz
ja
ja
III

Mechanische Daten

M18 x 1
60 mm
Stecker M12
LCP
Edelstahl (1.4404)

Umgebungsbedingungen

-40 °C
85 °C
IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K
Fabrikautomation

Weitere Informationen

nein
CE, cULus, EC1935/2004
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

27-27-01-01
EC002714
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor ifm electronic IGS291 - IGK3012-BPKG/K1/V4A/US-104
Der induktive Sensor IGS291 - IGK3012-BPKG/K1/V4A/US-104 mit einer Baulänge von 60 mm von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Dank des Schaltabstands von 12 mm bei nicht bündigem Einbau bietet der induktive Sensor IGS291 - IGK3012-BPKG/K1/V4A/US-104 mehr Sicherheit in Ihren Anwendungen. Auf Grund des einheitlichen Schaltabstands auf alle Metalle, seiner Magnetfeldfestigkeit von max. 300 mT, 4-fach Schaltzustandsanzeige und genormter M12 Steckverbindung wird der induktive Sensor IGS291 - IGK3012-BPKG/K1/V4A/US-104 gerne im Bereich der Industrie-, Mobil-, Kühl- und Schmiermittelanwendungen eingesetzt.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen