Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Induktiver Sicherheitssensor
  • Sicherheitsgerichtete Funktion: sicherer Zustand bei korrekter Entdämpfung
  • Freigabezone: 0,5...4 mm
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kategorie 2
  • Einbauart: nicht bündig
  • Baugröße: M12 x 1
  • Ausgangsart: 2 x OSSD (A1 und A2)
  • Versorgungsspannung: 19,2...30 V DC
  • Anschluss: M12 Steckverbindung

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Induktiver Sicherheitssensor ifm electronic GF711S - GIFA4004-2PS/SIL2/V4A/US

Artikelnummer: 106387
EAN: 4021179075121
Passendes Zubehör
Technische Daten

sicherer Zustand bei korrekter Entdämpfung

0,5...4 mm

6 mm

ja

nicht bündig

ja

PL d/Kat. 2

SIL 2

1,0 E-07

20 Jahre

1 ms

1 ms

20 ms

19,2 V

30 V

DC

PNP

2 x OSSD (A1 + A2)

100 mA

ja

ja

zylindrisch mit Gewinde

M12 x 1

70 mm

Stecker M12

PBT

316L (1.4404)

Kontakte vergoldet

10 °C

40 °C

IP65/IP67

für mobile und raue Anwendungen

EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 +A1:2013 +A2:2015
EN 60947-5-2:2007 +A1:2012
EN 50581:2012

cULus
CE
EAC
TÜV
UKCA

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor ifm electronic GF711S - GIFA4004-2PS/SIL2/V4A/US
Der nicht bündig einbaubare induktive Sicherheitssensor GF711S - GIFA4004-2PS/SIL2/V4A/US von ifm electronic detektiert verlässlich unter anderem Bauteildefekte, Kurz- oder Querschlüsse in mobilen und rauen Anwendungen. Der Sensor arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 19,2...30 V DC und verfügt über zwei PNP-schaltende OSSD-Ausgänge. Mit einer Freigabezone 0,5...4 mm und einem gesicherten Ausschaltabstand s(ar) von 6 mm bei Entdämpfung ist der induktive Sicherheitssensor GF711S - GIFA4004-2PS/SIL2/V4A/US in einem Temperaturbereich von 10...40 °C bis zu 20 Jahre einsetzbar. Der Sensor ist dank seiner robusten Bauart und der Schutzart IP65/IP67 ideal für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen. Der Anschluss erfolgt über eine M12 Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0