Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Induktiver Sicherheitssensor
  • Sicherheitsgerichtete Funktion: sicherer Zustand bei korrekter Bedämpfung
  • Freigabezone: > 6 mm
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kategorie 2
  • Einbauart: nicht bündig
  • Baugröße: M12 x 1
  • Ausgangsart: 2 x OSSD (A1 und A2)
  • Versorgungsspannung: 8...32 V DC
  • Anschluss: M12 Steckverbindung

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Induktiver Sicherheitssensor ifm electronic GF854S - GIFK4004-2PO/SIL2/US

Artikelnummer: 106386
EAN: 4021179330886
Passendes Zubehör
Technische Daten

sicherer Zustand bei korrekter Bedämpfung

> 6 mm

< 3 mm

nicht bündig

ja

PL d/Kat. 2

SIL 2

5,0 E-08

20 Jahre

5 ms

5 ms

100 ms

8 V

32 V

DC

PNP

2 x OSSD (A1 + A2)

50 mA

10 Hz

ja

ja

zylindrisch mit Gewinde

M12 x 1

60 mm

Stecker M12

LCP

Messing weißbronze-beschichtet

Kontakte vergoldet

-40 °C

85 °C

IP65/IP67/IP68/IP69K

für mobile und raue Anwendungen

EN ISO 13766-2
EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 +A1:2013 +A2:2015
EN IEC 63000
EN 12895:2015 +A1:2019
EN ISO 14982
EN ISO 13766-1
EN 60947-5-2:2007 +A1:2012

CE
EAC
UKCA

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor ifm electronic GF854S - GIFK4004-2PO/SIL2/US
Der nicht bündig einbaubare induktive Sicherheitssensor GF854S - GIFK4004-2PO/SIL2/US von ifm electronic detektiert verlässlich unter anderem Bauteildefekte, Kurz- oder Querschlüsse in mobilen und rauen Anwendungen. Der Sensor arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 8...32 V DC und verfügt über zwei PNP-schaltende OSSD-Ausgänge. Mit einer Freigabezone > 6 mm und einem gesicherten Ausschaltabstand s(ao) von < 3 mm bei Bedämpfung ist der induktive Sicherheitssensor GF854S - GIFK4004-2PO/SIL2/US in einem Temperaturbereich von -40…85 °C bis zu 20 Jahre einsetzbar. Der Sensor ist dank seiner robusten Bauart und der Schutzart IP65/IP67/IP68/IP69K ideal für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen. Der Anschluss erfolgt über eine M12 Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0