INSYS icom Industrie LAN Router

Industrie-Router, Schnittstellen: 2 x RJ45/1x RS232, Prozessor: ARMv7 600 MHz, Speicher: 1 GB, VPN, Schutzart: IP40, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35/Wandmontage

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten, ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 110025
438,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Industrie-Router, Schnittstellen: 5 x RJ45/2 x DI, Prozessor: ARMv7 720 MHz, Speicher: 3 GB, VPN, Schutzart: IP40, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten, ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 110020
559,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Industrie-WLAN-Router, Schnittstellen: 2 x RJ45/1x RS232/1x RS485/2 x DI/2x DO, Prozessor: ARMv7 600 MHz, Speicher: 1 GB, VPN, Schutzart: IP40, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35/Wandmontage

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten, ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 110023
578,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute