• Modlink MSDD Kombieinsatz (1-fach)
  • Steckdoseneinsatz
  • Steckertyp: C/F
  • Polzahl: 2 + PE
  • Betriebsspannung: 250 V AC
  • Betriebsstrom: 16 A
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: Federkraftklemmen
  • Schnittstellen: 1 x RJ45 (CAT 6A)
  • Ausschnitte: 1 x RJ45
  • Maße (B x H x T): 50,7 x 87,5 x 43 mm

Kombieinsatz Murrelektronik 4000-68000-4500001

Artikelnummer: 107172
EAN: 4048879600880
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Steckdosen-Kombieinsatz

CAT 6A

2 + PE

C, F

RJ45

RJ45

250 V

AC

16 A

weiß

Federzugklemmen

-5 °C

50 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kombieinsatz Murrelektronik 4000-68000-4500001
Der Modlink MSDD Kombieinsatz 4000-68000-4500001 von Murrelektronik mit Steckdoseneinsatz des Typs C/F wird für Steuerungen, Bedienpulte und am Arbeitsplatz verwendet und wird im Einbaurahmen montiert. Er verfügt über eine RJ45-Schnittstelle (CAT 6A) sowie einen Ausschnitt für eine optionale RJ45-Schnittstelle. Die Maße des Modlink MSDD Kombieinsatzes 4000-68000-4500001 sind 50,7 mm x 87,5 mm x 43 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0