• Modlink MSDD Kombieinsatz (1-fach)
  • Steckdoseneinsatz
  • Steckertyp: C/F/L (Italien)
  • Polzahl: 2 + PE
  • Betriebsspannung: 250 V AC
  • Betriebsstrom: 16 A
  • Ausschnitte: 2 x RJ45
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20
  • Maße (B x H x T): 50,7 x 87,5 x 43 mm

Kombieinsatz Murrelektronik 4000-68000-4530000

Artikelnummer: 107178
EAN: 4048879601030
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Steckdosen-Kombieinsatz

2 + PE

C, F, L

RJ45

250 V

AC

16 A

weiß

Schraubklemmen

-5 °C

50 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kombieinsatz Murrelektronik 4000-68000-4530000
Der Modlink MSDD Kombieinsatz 4000-68000-4530000 von Murrelektronik mit Steckdoseneinsatz des Typs C/F/L (Italien CEI 23-16) wird für Steuerungen, Bedienpulte und am Arbeitsplatz verwendet und wird im Einbaurahmen montiert. Er verfügt über Ausschnitte für zwei RJ45-Schnittstellen. Die Maße des Modlink MSDD Kombieinsatzes 4000-68000-4530000 sind 50,7 x 87,5 x 43 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0