Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • LOGO! CIM Kommunikations-Interface-Modul für LOGO! 8 ModbusRTU Interface (RS-232/RS-485)
  • Firmware V1.1
  • Web-Konfigurator
  • Schnittstellen: 4 x Industrial Ethernet Ports (Switch)/1 x Mini-PCIe für 4G-Modul
  • Speicher: 2 MB NOR-Flash
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Nutzung in Mobilfunknetzen mittels externen Funkmodul (siehe Betriebsanleitung)

Kommunikationsmodul Siemens LOGO! CIM - 6ED1055-5MC08-0BA3

Artikelnummer: 111690
EAN: 4034106037277
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kommunikationsmodul

10/100 Mbit/s

12/24 V DC

12...24 V DC

1 A

externe Absicherung erforderlich

71,5 x 90 x 58,5 mm

Tragschiene DIN 35 (4 TE)

-20 °C

55 °C

IP20

4 x RJ45
RS-485
RS-232
PCIe

cULus
UL
CE
EAC
RCM
KC
UKCA
FM

V1.1

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kommunikationsmodul Siemens LOGO! CIM - 6ED1055-5MC08-0BA3
Der Compact Switch LOGO! CIM - 6ED1055-5MC08-0BA3 von Siemens zeichnet sich durch eine Versorgungsspannung von 12/24 V DC, vier Industrial Ethernet-Ports, die Mini-PCIe-Schnittstelle für 4G-Modul sowie die Firmware V1.1 aus. Die Hutschienenmontage ermöglicht eine schnelle Anbringung im Schaltkasten. Viele Anwendungsbereiche kommen für Siemens LOGO! Kleinsteuerungen in Frage, zum Beispiel die Maschinensteuerung und die Haustechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0