Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Kupplungsgehäuse HARTING 19411060722 - Han-Eco 06B-KG-M32

Artikelnummer: 102200
EAN: 4250738105164
  • Han-Eco 6B - Kupplungsgehäuse mit M32 Kabelverschraubung
  • Gerade
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
-17 % UVP: 21,70
18,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 19410065404 - Han-Eco 06B-AK
Han-Eco 6B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102202
-17 % UVP: 9,76
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Abdeckkappe HARTING 19410065405 - Han-Eco 06B-AK
Han-Eco 6B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102201
-17 % UVP: 8,11
6,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 19410012700 - Han-Eco PE-MOD-F 1,5-16QMM
Han-Eco - PE Kontaktmodul, Buchse, Leiterquerschnitt: 1,5...16 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102234
-13 % UVP: 7,57
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Reduzierdichteinsatz HARTING 19410005132 - Han-Eco
Han-Eco Reduzierdichteinsatz - 9...14 mm M32, Schwarz
Artikelnummer: 102235
-6 % UVP: 1,59
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Stifteinsatz HARTING 19410102601 - Han-Eco 10E-M-S
Han-Eco, Stifteinsatz, Kontakte: 10 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102237
-38 % UVP: 9,48
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kupplungsgehäuse
Han-Eco
1
M32
gerade
Querbügel
6 B

Mechanische Daten

schwarz (RAL 9005)
Polyamid
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kupplungsgehäuse HARTING 19411060722 - Han-Eco 06B-KG-M32
Das Kupplungsgehäuse 19411060722 - Han-Eco 06B-KG-M32 von HARTING aus Polyamid verfügt über eine Kabelverschraubung. Die Verriegelung beim Kupplungsgehäuse 19411060722 - Han-Eco 06B-KG-M32 erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Kupplungsgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen