• Han-Eco 10B - Tüllengehäuse mit M32 Kabelverschraubung
  • Seitlich
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65

Tüllengehäuse HARTING 19411100522 - Han-Eco 10B-GS-M32

Artikelnummer: 102203
EAN: 4250738105195
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Tüllengehäuse

Han-Eco

1

M32

seitlich

Querbügel

10 B

schwarz (RAL 9005)

Polyamid

-40 °C

125 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tüllengehäuse HARTING 19411100522 - Han-Eco 10B-GS-M32
Das Tüllengehäuse 19411100522 - Han-Eco 10B-GS-M32 von HARTING aus Polyamid hat einen seitlichen M32 Kabelausgang. Die Verriegelung beim Tüllengehäuse 19411100522 - Han-Eco 10B-GS-M32 erfolgt über einen Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Tüllengehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0