Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Kupplungsgehäuse HARTING 19411160723 - Han-Eco 16B-KG-M40

Artikelnummer: 102220
EAN: 4250738105362
  • Han-Eco 16B - Kupplungsgehäuse mit M40 Kabelverschraubung
  • Gerade
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
-20 % UVP: 30,96
24,71
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 19410165404 - Han-Eco 16B-AK
Han-Eco 16B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102222
-20 % UVP: 12,17
9,74
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Abdeckkappe HARTING 19410165405 - Han-Eco 16B-AK
Han-Eco 16B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102221
-21 % UVP: 10,54
8,37
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 19410012700 - Han-Eco PE-MOD-F 1,5-16QMM
Han-Eco - PE Kontaktmodul, Buchse, Leiterquerschnitt: 1,5...16 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102234
-13 % UVP: 7,57
6,56
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 19410202701 - Han-Eco 20E-F-S
Han-Eco, Buchseneinsatz, Kontakte: 20 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102242
-20 % UVP: 15,98
12,82
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Reduzierdichteinsatz HARTING 19410005142 - Han-Eco 12-20MM M40
Han-Eco Reduzierdichteinsatz, 12...20 mm M40, Schwarz
Artikelnummer: 102236
-20 % UVP: 3,43
2,75
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kupplungsgehäuse
Han-Eco
1
M40
gerade
Querbügel
16 B

Mechanische Daten

RAL 9005 (schwarz)
Polyamid
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kupplungsgehäuse HARTING 19411160723 - Han-Eco 16B-KG-M40
Das Kupplungsgehäuse 19411160723 - Han-Eco 16B-KG-M40 von Harting aus Polyamid verfügt über eine gerade M40 Kabelverschraubung. Die Verriegelung beim Kupplungsgehäuse 19411160723 - Han-Eco 16B-KG-M40 erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Kupplungsgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen