• Han-Eco 16B - Tüllengehäuse mit M40 Kabelverschraubung
  • Gerade
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65

Tüllengehäuse HARTING 19411160423 - Han-Eco 16B-GG-M40

Artikelnummer: 102214
EAN: 4250738105300
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Tüllengehäuse

Han-Eco

1

M40

gerade

Querbügel

16 B

schwarz (RAL 9005)

Polyamid

-40 °C

125 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tüllengehäuse HARTING 19411160423 - Han-Eco 16B-GG-M40
Das Tüllengehäuse 19411160423 - Han-Eco 16B-GG-M40 von HARTING aus Polyamid hat eine M40 Kabelverschraubung. Die Verriegelung beim Tüllengehäuse 19411160423 - Han-Eco 16B-GG-M40 erfolgt über einen Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Tüllengehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0