• Han-Eco 24B - Kupplungsgehäuse mit M40 Kabelverschraubung
  • Gerade
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65

Kupplungsgehäuse HARTING 19411240723 - Han-Eco 24B-KG-M40

Artikelnummer: 102230
EAN: 4250738105461
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kupplungsgehäuse

Han-Eco

1

M40

gerade

Querbügel

24 B

schwarz (RAL 9005)

Polyamid

NBR

-40 °C

125 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kupplungsgehäuse HARTING 19411240723 - Han-Eco 24B-KG-M40
Das Kupplungsgehäuse 19411240723 - Han-Eco 24B-KG-M40 von HARTING aus Polyamid verfügt über eine gerade M40 Kabelverschraubung. Die Verriegelung beim Kupplungsgehäuse 19411240723 - Han-Eco 24B-KG-M40 erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Kupplungsgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0