Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Buchseneinsatz HARTING 19410142701 - Han-Eco 14E-F-S

Artikelnummer: 102240
EAN: 4250738105560
  • Han-Eco
  • Buchseneinsatz
  • Kontakte: 14 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
-38 % UVP: 14,23
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Anbaugehäuse HARTING 19410100301 - Han-Eco 10B-AGG
Han-Eco 10B - Anbaugehäuse, Gerade, Querbügel, Polyamid, Montageausschnitt: 35 x 60 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102207
-11 % UVP: 10,78
9,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Kupplungsgehäuse HARTING 19411100722 - Han-Eco 10B-KG-M32
Han-Eco 10B - Kupplungsgehäuse mit M32 Kabelverschraubung, Gerade, Querbügel, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102210
-20 % UVP: 24,23
19,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Sockelgehäuse HARTING 19411100232 - Han-Eco 10B-ASG1-M32
Han-Eco 10B - Sockelgehäuse, 1 x M32 Kabelverschraubung, Seitlich, Querbügel, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102208
-17 % UVP: 28,05
23,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Sockelgehäuse HARTING 19411100272 - Han-Eco 10B-ASG2-M32
Han-Eco 10B - Sockelgehäuse, 2 x M32 Kabelverschraubung, Seitlich, Querbügel, Polyamid, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102209
-20 % UVP: 33,04
26,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Stifteinsatz HARTING 19410142601 - Han-Eco 14E-M-S
Han-Eco, Stifteinsatz, Kontakte: 14 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102239
-37 % UVP: 13,09
8,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Buchseneinsatz
Han-Eco
14
10 B
Schraubanschluss

Elektrische Daten

500 V
16 A

Mechanische Daten

kieselgrau (RAL 7032)
0,75 mm²
2,5 mm²
> 500
Polycarbonat

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Buchseneinsatz HARTING 19410142701 - Han-Eco 14E-F-S
Der Buchseneinsatz 19410142701 - Han-Eco 14E-F-S von HARTING verfügt über 14 Kontakte + PE, die maximale Strombelastung liegt bei 16 A. Der Anschluss des Buchseneinsatz 19410142701 - Han-Eco 14E-F-S erfolgt über Schraubanschluss bis zu einem Leitungsquerschnitt von 2,5 mm².
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen