• Han-Eco 6B - Sockelgehäuse
  • 1 x M32 Kabelverschraubung
  • Seitlich
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65

Sockelgehäuse HARTING 19411060232 - Han-Eco 06B-ASG1-M32

Artikelnummer: 102198
EAN: 4250738105140
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sockelgehäuse

Han B

1

M32

seitlich

Querbügel

6 B

schwarz (RAL 9005)

Polyamid

NBR

-40 °C

125 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19411060232 - Han-Eco 06B-ASG1-M32
Das Sockelgehäuse 19411060232 - Han-Eco 06B-ASG1-M32 von Harting aus Polyamid verfügt über eine seitliche Kabelverschraubung. Die Verriegelung beim Sockelgehäuse 19411060232 - Han-Eco 06B-ASG1-M32 erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Sockelgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0