• Han-Eco 24B - Sockelgehäuse
  • 1 x M40 Kabelverschraubung
  • Seitlich
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65

Sockelgehäuse HARTING 19411240233 - Han-Eco 24B-ASG1-M40

Artikelnummer: 102228
EAN: 4250738105447
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sockelgehäuse

Han B

1

M40

seitlich

Querbügel

24 B

schwarz (RAL 9005)

Polyamid

NBR

-40 °C

125 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19411240233 - Han-Eco 24B-ASG1-M40
Das Sockelgehäuse 19411240233 - Han-Eco 24B-ASG1-M40 von HARTING aus Polyamid verfügt über eine seitliche M40 Kabelverschraubung. Die Verriegelung beim Sockelgehäuse 19411240233 - Han-Eco 24B-ASG1-M40 erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Sockelgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0