• Han-Eco 10B - Kupplungsgehäuse mit M32 Kabelverschraubung
  • Gerade
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65

Kupplungsgehäuse HARTING 19411100722 - Han-Eco 10B-KG-M32

Artikelnummer: 102210
EAN: 4250738105263
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kupplungsgehäuse

Han-Eco

1

M32

gerade

Querbügel

10 B

schwarz (RAL 9005)

Polyamid

NBR

-40 °C

125 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kupplungsgehäuse HARTING 19411100722 - Han-Eco 10B-KG-M32
Das Kupplungsgehäuse 19411100722 - Han-Eco 10B-KG-M32 von HARTING aus Polyamid verfügt über eine Kabelverschraubung. Die Verriegelung beim Kupplungsgehäuse 19411100722 - Han-Eco 10B-KG-M32 erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Kupplungsgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0