• Sortiment LAPP SKINTOP® CLICK in praktischer SORTIMO® L-BOXX MINI
  • Inhalt: 9 x SKINTOP® CLICK - 16 mm; 10 x SKINTOP® CLICK - 20 mm; 8 x SKINTOP® CLICK 25 mm
  • Inklusive Demontagewerkzeug
  • Boxen stapelbar

LAPP SKINTOP® CLICK SORTIMO® L-BOXX MINI

Artikelnummer: 103586
EAN: 4044776817574
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kabelverschraubung

lichtgrau

20 mm
16 mm
25 mm

Elastomer

Polyamid

-20 °C

100 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
LAPP SKINTOP® CLICK SORTIMO® L-BOXX MINI
Praktische SORTIMO® L-BOXX MINI mit SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen in den Größen 16 mm, 20 mm und 25 mm. Mit den beiden robusten Verschlüssen und der Unterteilung ist die stapelbare LAPP SKINTOP® CLICK SORTIMO® L-BOXX MINI der ideale Begleiter für Ihren Montageeinsatz auf der Baustelle oder in Ihren Servicefahrzeugen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0